Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier A-Tork Basic 1000 Tücher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Putzpapier A-Tork Basic 1000 Tücher
Putzpapier A-Tork Basic 1000 Tücher
Artikel-Nr.:
     315-66373
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     66373
EAN/GTIN:
     4058409005238
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Die neutralen Industrietücher sind vielseitig einsetzbar und bieten eine wirtschaftliche Lösung für alle leichten und schnellen Wischarbeiten. Tork Wischtücher kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz, sei es in der Industrie, in der Lebensmittelherstellung, in Küchen, in Eirichtungen des Gesundheitswesen oder auch in Sonnenstudios. Das Recycling-Vlies verfügt über eine besonders saugstarke Oberfläche. Die Papiertücher sind äußerst strapazierfähig und besitzen durch die WS-Behandlung eine sehr gute Nassreißfestigkeit.

  • Sparsam und effektiv durch die saugstarke Oberfläche
  • Umweltfreundlich durch 100% Recycling-Tissue
  • Leichte und schnelle Handhabung durch perforierte Rollen
  • Qualität: 2-lagig x 19,5 g/m², Rollenkern-Durchmesser: 7 cm
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rollen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Rollen-Ø:
27
Anzahl Tücher:
1000
Länge:
300 M
Breite Blatt:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,512*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 20,756* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,03*
€ 79,7657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,10*
€ 78,659
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 55,142*
€ 65,61898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,072*
€ 65,53568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,932*
€ 65,36908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,512*
€ 49,39928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.