Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , mit Fenster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , mit Fenster
Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , mit Fenster
Versandtaschen mit Seitenfalten, weiss, DIN A4 , mit Fenster
Artikel-Nr.:
     315-80007089
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     80007089
EAN/GTIN:
     4058409005917
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Die passenden Versandtaschen für das Versenden von voluminösen Dokumenten: Ob Aktenmappen oder Broschüren -sie sind einfach zu befüllen und durch die Seitenfalte bestens für unterschiedlich hohe Dokumentenstapel geeignet. Das weiße Kraftpapier ist hierbei besonders edel, gleichzeitig aber auch stabil und robust.
  • Breite: 20 mm
  • Haftklebeverschluss zum einfachen Verschließen
  • Mit oder ohne Fenster
  • Weißes Kraftpapier: Stabil und elegant
  • Qualität: 120 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 250 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Qualität g/m²:
120
Innenmaß Höhe:
324 MM
Innenmaß Öffnung:
229 MM
Falte:
20
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltenversandtasche weiß din a4 haftklebend mit fenster, falten-versandtaschen mit fenster, falten versandtaschen, elegant, haftklebeverschluss, kraftpapier, papier, seitenfalte, versand, versandtasche, versandtaschen, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,28*
€ 82,4432
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,70*
€ 59,143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.