Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schere für Linkshänder von FISKARS®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Schere für Linkshänder von FISKARS®
Universal-Schere für Linkshänder von FISKARS®
Artikel-Nr.:
     315-9850
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     9850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere

Ihre Mitarbeiter oder Sie selbst haben Schwierigkeiten mit gängigen Scheren für Rechtshänder präzise und lange zu schneiden? Die Universal-Schere für Linkshänder von FISKARS® schafft sofortige Abhilfe. Die ergonimischen Griffe sorgen für einen hohen Komfort und ermöglichen ermüdungsfreies Schneiden auch über längere Zeit. Die besondere Konzeption der Klingen macht den Schnitt auf der linken Seite besser sichtbar und sorgt damit für mehr Präzision.

Während des Herstellungsprozesses werden die Klingen gehärtet, was Stoßfestigkeit und einen guten Schnitt gewährleistet. Die Klingenspannung lässt sich mit der verstellbaren Schraube ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Weitere Produktdetails:

  • Klingenausführung: spitz
  • Form: asymmetrisch
  • Farbe: rot
  • Länge Schere: 21 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Länge:
21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
8
€ 12,90*
ab € 14,90*
€ 21,60*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 22,42*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.