Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelschere,f. Linkshänder,L 210mm,Griff rot,spitze Klingenspitze Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223762
223762
Artikel-Nr.:
     827-223762
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     9850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Bastelschere für Linkshänder
  • Länge 210 mm
  • Griff in rot
  • spitze Klingenspitze aus Edelstahl
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schere, Bastelschere, Universalschere, Büroschere

Weitere Informationen:
Marke:
FISKARS®
Scherentyp:
Bastelschere
Benutzergruppe:
Linkshänder
Länge:
210 mm
Farbe Griff:
rot
Material Klinge:
Edelstahl
Klinge Ausführung:
spitze Klingenspitze
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.1 kg
... > Kleben > Schneiden > Scheren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 12,90*
ab € 14,90*
€ 21,60*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 22,42*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.