Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, RAJA Grün 12 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband, RAJA Grün 12 mm x 66 m
PVC-Packband, RAJA Grün 12 mm x 66 m
PVC-Packband, RAJA Grün 12 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-AD12V
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AD12V
EAN/GTIN:
     4058409006952
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
PVC-Band

Das farbige PVC Klebeband ist ideal zum Verschließen Ihrer Beutel, im Besonderen zur Verarbeitung mit der Versiegelmaschine. Die unterschiedlichen Farben ermöglichen das einfache und individuelle Kennzeichnen.

Weitere Details:

  • Trägermaterial: PVC-Folie
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Folienstärke: 37 µ, Gesamtstärke Klebeband: 55 µ
  • Verpackungseinheit (VE): 24 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
12 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc packband, kennzeichnung, klebeband, klebebänder, kleben, packband, packbänder, pvc, verpacken, verschließen, verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,24016*
€ 23,08008*
Lager 315
38
€ 9,90*
ab € 32,34216*
€ 42,18216*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,18216*
€ 50,19677
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,09216*
€ 50,08967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,41216*
€ 48,09047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,78216*
€ 47,34077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,332*
€ 44,42508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,34216*
€ 38,48717
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 1,34759* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.