| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-ADC01 Herst.-Nr.: ADC01 EAN/GTIN: 4058409007225 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Krepp-Klebeband mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis unterstützt Sie optimal bei Ihrer Arbeit. Es ist ideal zum Abkleben von Bereichen, Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten, vorübergehenden Schutz oder Befestigen und Bündeln leichter Produkte. Zudem können Sie das Krepp-Klebeband auch beschriften. Innerhalb von 3 Tagen sorgen Sie für eine rückstandsfreie Entfernung. Das Krepp-Klebeband haftet gut auf einer Vielzahl von Oberflächen. Außerdem ist das Krepp-Klebeband sehr einfach per Hand abzureißen für ein schnelles Arbeiten ohne Schere. - Optimale Anfangsklebkraft und Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
- Sehr gute Handeinreißbarkeit
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Temperaturen kurzfristig (max. 30 Min.) bis ca. +60°C
- Trägermaterial: schwach gekrepptes, weiches Papier
- Kleber: Naturkautschuk
- Krepp-Klebeband Gesamtstärke: 120 µ
Zum Beschriften der Krepp-Klebebänder oder anderen Produkten empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Permanentmarker zu werfen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 48 | Klebequalität: | 1.7 | Breite: | 19 MM | Länge: | 50 M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband raja 19 mm x 50m, abdeckband, abdeckband 19mm, abkleben, beschreibbar, bündeln, fixieren, klebeband, klebebänder, krepp-klebeband, kreppklebeband, verpacken, verpackungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |