Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 50 mm
Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 50 mm
Doppelseitiges Klebeband RAJA, transparent, 50 mm
Artikel-Nr.:
     315-ADFB50
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADFB50
EAN/GTIN:
     4058409007348
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Das RAJA Doppelseitige Klebeband transparent ermöglicht unsichtbares Kleben. Die transparente und benutzerfreundliche Ausführung des klassischen beidseitigen Klebebands ist dank der Klebetechnologie leicht zu handhaben. Seine starke Haftkraft macht es ideal für vielfältige Anwendungen im Haushalt und im Büro. Es ist ideal zum Verbinden und Fixieren verschiedenster Materialien. Von der Gestaltung außergewöhnlicher Verpackungen bis hin zur Befestigung von Dekorationsartikeln und dem Anbringen von Fotos in Alben oder Postern an Wänden – das doppelseitige Klebeband transparent ist die optimale Wahl für solche Aufgaben. Außerdem haftet es optimal auf rauen und glatten Oberflächen, ist reißfest und zeichnet sich durch seine lange Klebe-Leistung aus.
Das doppelseitgie Klebeband transparent hat eine sehr gute Alterungsbeständigkeit, ist gegen Luftfeuchtigkeit und UV-Licht resistent und daher auch für längere Lagerung geeignet.

Weitere Details:

  • Kleber: Acrylat
  • Kältebeständig bis ca. -40 °C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
  • Transparentes Klebeband:
    • Gesamtstärke (ohne Abdeckung): 210 µ. Klebkraft: 11,2 N/cm
    • Plastikabdeckung, Tägermaterial: PP-Folie
    • Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +120 °C
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
3
Farbe:
transparent
Breite:
50 MM
Länge:
50 M
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-packband transparent, pp-klebeband, doppelseitig, doppelseitiges klebeband, fixieren, klebeband, klebebänder, uv-resistent, verbinden, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 64,20*
Lager 315
20
€ 9,90*
ab € 114,03501*
€ 143,03502*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,03502*
€ 170,21167
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,14501*
€ 169,15256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,79501*
€ 160,40606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,80502*
€ 150,89797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 121,455*
€ 144,53145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 114,03501*
€ 135,70166
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 38,01167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.