| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-ADFR50 Herst.-Nr.: ADFR50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das doppelseitige Messeklebeband von RAJA besitzt einen wiederablösbaren Klebefilm auf der Innenseite und einen permanenten Kleber auf der Außenseite. Das Messeklebeband ist überall dort einsetzbar wo Materialien in Innenräumen temporär fixiert werden müssen. Das Messeklebeband eignet sich beispielsweise ideal zum Verlegen von Teppichböden, Paneelen oder PVC-Belägen im Messebau und klebt auf verschiedenen Oberflächen wie zum Beispiel Stahl. Die Auslegeware kann mit dem doppelseitigen Messeklebeband sicher verklebt werden, damit nichts verrutscht und kann dann später, bis max. 15 Tage nach Anbringung wieder rückstandslos mit dem Kleber gelöst werden. Die Innenseite des Doppelseitigen Messeklebebandes ist schwach klebend und wird auf dem Untergrund verklebt. Die Außenseite des Teppichklebebandes hat einen starken und dauerhaften Klebefilm, der auf den später zu entfernenden Belag angebracht wird. Das doppelseitige Messeklebeband ist 50 mm Breit und hat eine Länge von 25 m. Details im Überblick: - Rückstandslos ablösbar: bis max. 15 Tage nach Anbringung.
- Klebkraft auf Stahl: 1,6 N/cm (1,6 N/cm auf der Rückseite des Klebebands)
- Wärmebeständig bis ca. +60°C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur).
- Material: Polypropylen-Träger mit 132 µ Stärke.
- Wiederablösbarer Klebefilm auf der Innen- und permanenter auf der Außenseite.
- Für den Innenbereich geeignet
- Maße: Dicke 0,15 mm, Breite: 50 mm, Länge 25 m
- 3 Rollen pro Verpackungseinheit (VE)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 3 | Breite: | 50 | Länge: | 25 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, teppichklebeband 25 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband raja, Adhésif, adhesif, papier adhésif double face, patafix, rouleau adhésif, ruban adhésif, ruban double face |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |