Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband RAJA, 25 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC Packband RAJA, 25 mm x 66 m
PVC Packband RAJA, 25 mm x 66 m
PVC Packband RAJA, 25 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-ADH01H
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADH01H
EAN/GTIN:
     4058409007485
Suchbegriffe:
PVC-Packband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband

Das hochwertige und besonders reißfeste PVC Packband bietet Ihnen optimale Verschlussleistung. Es verschließt Ihre Verpackung jeglicher Art und Größe bis ca. 35 kg. Dank der Anfangsklebekraft verschließt es zuverlässig und dauerhaft, ganz gleich ob das Paket für den Versand oder die Lagerung bestimmt ist. Beim Dauereinsatz bewährt sich das PVC Packband als angenehmste Lösung, da es gleichmäßig und leise abrollend verarbeitet werden kann. PVC Packbänder sind auch für den Export, insbesondere in warme Länder geeignet und sind zudem feuchtigkeitsresistent beim Export via Seefracht. Die Kombination aus PVC Folie und Naturkautschuk haftet optimal auf folgenden Materialien:
Karton (auch auf Karton mit Testliner Beschichtung), Plastik, Holz oder Aluminium.

Einfach vielseitig – Ihr universell einsetzbares Packband.

Alle Details im Überblick:

  • Besonders reißfest durch den hochwertigen PVC-Träger
  • Sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
  • Optimale Anfangsklebekraft und Dauerhaftung dank des Klebers aus Naturkautschuk
  • Gleichmäßig und leise abrollend
  • Kurzfristig wärmebeständig bis ca. +60° C (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur)
  • Trägermaterial: PVC-Folie
    Kleber: Naturkautschuk
  • Folienstärke: 33 µ
  • Gesamtstärke: 52 µ

Das PVC Packband ist auch im Set für Sie erhältlich.
Zudem können Sie Ihr Klebeband bedrucken lassen. So wird Ihr Packband ganz einfach zum Werbeträger – mit Rajaprint!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
36
Farbe:
braun
Gesamtstärke µ:
52
Folienstärke µ:
32
Breite:
25 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 25mm x 66m, pvc-packband braun, pvc packband, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, rajatape, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,63096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,85086* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,9572*
€ 134,41907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,57732*
€ 132,77701
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 94,55112*
€ 112,51583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,94104*
€ 108,21984
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 80,16084*
€ 95,3914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,79096*
€ 92,57124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,63096*
€ 79,29084
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.