Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set PVC Packband transparent mit Handabroller RAJA, 50 mm x 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set PVC Packband transparent mit Handabroller RAJA, 50 mm x 66 m
Set PVC Packband transparent mit Handabroller RAJA, 50 mm x 66 m
Set PVC Packband transparent mit Handabroller RAJA, 50 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     315-ADH126RK
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADH126RK
EAN/GTIN:
     4058409007614
Suchbegriffe:
PVC-Packband
pvc-packband braun
pvc packband

Profitieren Sie vom praktischen Set: Bestehend aus PVC Packband in Industriequalität in braun oder transparent mit passendem Handabroller für den intensiven Gebrauch. Das reißfeste PVC Packband gewährleistet eine optimale Verschlussleistung. Es verschließt Verpackungen jeder Art und Größe bis ca. 30 kg sicher und dauerhaft, ganz gleich ob sie für Lagerung oder Versand bestimmt sind. Das PVC Packband ist universell einsetzbar, unabhängig davon, ob Sie es auf Karton, Plastik, Holz oder Aluminium anwenden.

  • Folienstärke: 33 µ
  • Gesamtstärke: 53 µ
  • Maße des Packbands: L 66 m x B 50 mm
  • Ergonomischer Handabroller mit manuell verstellbarer Rollenbremse

Sie möchten zu diesem Set passende Kartons bestellen? Dann werden Sie in unserer Kategorie Kartons, Schachteln, Container garantiert fündig.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
6
Farbe:
transparent
Breite:
50 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, rajatape, set pvc packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 22,70*
Lager 315
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 25,49*
€ 33,98*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.