Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband aus Reispapier, 25 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abdeckband aus Reispapier, 25 mm x 50 m
Abdeckband aus Reispapier, 25 mm x 50 m
Abdeckband aus Reispapier, 25 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     315-ADHP25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADHP25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Beim Malen klare Kante zeigen: Mit dem Abdeckband aus Reispapier für das perfekte Ergebnis beim Malen, Streichen oder Lackieren gibt es kein Unterkriechen von Farbe. Das Abdeckband verbindet sich dank des Acrylat-Klebers zuverlässig mit der Oberfläche, haftet bis zu 6 Monate im Innen- bzw. 3 Monate im Außenbereich und ermöglicht so das präzise Arbeiten auch über längeren Zeitraum. Auch UV-Strahlung kann dem Malerband nichts anhaben. Es ist witterungsbeständig und hält auch hohen Temperaturen stand: Bis zu +150° Gad Celsius für bis zu 30 Minuten.

Ideal zum Abkleben von Fenstern, Türrahmen, Fußleisten oder zum Trennen von verschiedenen Farbbereichen. Das Abdeckband aus Reispapier ist dabei besonders dünn und glatt und lässt sich ohne Beschädigung des Untergrunds rückstandslos ablösen. Weiterer Vorteil: Das Abdeckband aus Reispapier ist von Hand einreißbar.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Breite:
25
Länge:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,876*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 4,4876* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,416*
€ 70,70504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,076*
€ 69,11044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,066*
€ 66,71854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,926*
€ 64,17194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,286*
€ 62,22034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,876*
€ 53,40244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.