Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Klebepunkte RAJA, 30 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Transparente Klebepunkte RAJA, 30 mm
Transparente Klebepunkte RAJA, 30 mm
Artikel-Nr.:
     315-ADP330
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADP330
EAN/GTIN:
     4058409007935
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 30 mm
Die transparenten Klebepunkte sind ein idealer Verschluss für Kartons, Versandtaschen, Beutel und Taschen ohne diese zu beschädigen. So sind sie besonders geeignet für Präsente und Geschenkverpackungen. Sie können damit auch ganz einfach Informationsblätter fast unsichtbar befestigen und fixieren. Zudem sind sie edel und hochwertig und zeichnen sich durch eine optimale Dauerhaftung aus.
  • Kerninnen-ø 40 mm
  • Kernaußen- ø 83 mm
  • 2 Klebestärken zur Auswahl
  • Trägermaterial: PP-Folie
  • Kleber: Acrylat
  • Transparente PP-Folie mit 60 µ Stärke
  • Tipp: Bestellnummer ADP325F wird in der Spenderbox geliefert: praktisch und gebrauchsfertig
Weitere Informationen:
Klebkraft:
stark
Anzahl Etiketten je Rolle:
1000
Ø:
30 MM
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, ablösbar, durchscheinend, kennzeichnen, kennzeichnung, klebepunkte, markierungspunkt, punkt, punkte, transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
3179
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 15,16*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 18,45*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 15,16*
€ 18,04
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.