Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 75 mm x 66 m - 32 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 75 mm x 66 m - 32 µ
PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 75 mm x 66 m - 32 µ
PP-Packband RAJA - Industriequalität braun 75 mm x 66 m - 32 µ
Artikel-Nr.:
     315-ADPC375HAV
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADPC375HAV
EAN/GTIN:
     4058409008130
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das kosteneffiziente PP Packband zeichnet sich durch eine solide Verschlussleistung unter Normalbedienungen sowie eine gute Reißfestigkeit aus. Es ist leicht abrollend und dadurch kräftesparend. Sie haben zwei Qualitäten zur Wahl: Standard- und Industriequalität - je nach Gewicht des zu verschließenden Packstückes. Die Standardqualität ist optimal für mittelschwere Kartonagen bis ca. 25kg und haftet auch gut auf Recycling-Kartons. Das PP-Packband in Industriequalität eignet sich für schwere Kartonagen bis ca. 30 kg und haftet auf allen Oberflächen.

Standardqualität:
  • Gute Verschlussleistung unter Anwendung bei Raumtemperatur, danach kurzfristig Temperaturbeständig bei ca. +5 °C bis ca. +45 °C
  • Folienstärke: 28 µ, Gesamtstärke: 47 µ
  • Kleber: Hotmelt
Industriequalität:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +65 °C und kältebeständig (nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -17 °C
  • Folienstärke: 32 µ, Gesamtstärke: 50 µ
  • Kleber: Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
24
Farbe:
braun
Qualität:
Stark
Gesamtstärke µ:
50
Folienstärke µ:
32
Breite:
75 MM
Länge:
66
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, pp packband, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,3868*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 2,34945* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,7368*
€ 86,55679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,21688*
€ 84,74809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,6168*
€ 82,84399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82696*
€ 78,33408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,3868*
€ 67,10029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.