Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preiswerte Muellsaecke 140l schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Preiswerte Muellsaecke 140l schwarz
Preiswerte Muellsaecke 140l schwarz
Preiswerte Muellsaecke 140l schwarz
Artikel-Nr.:
     315-AFZ00E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ00E
EAN/GTIN:
     4058409008390
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Die preiswerten Müllsäcke für leichte Abfälle sind ideal für Büro, Verwaltung und Küche geeignet. Die Säcke sind aus neuartigem Polyethylen hergestellt und somit sehr dünn, und dennoch strapazierfähig. Hinweis: Maße beziehen sich auf aufgefaltete Breite x Höhe

  • Material: HDPE
  • Zu 80% recycelt, davon 50% aus Post-Consumer-Abfällen
  • Ohne Verschlussmittel
  • Verpackungseinheit (VE): 200 Stück
Weitere Informationen:
Stärke µ:
35
Inhalt:
140
Höhe:
1.200 MM
Breite:
820 MM
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Verschlußband, abfallsack, Preiswerte Müllsäcke für leichte Abfälle 25 - 35µ, abfallentsorgung, entsorgung, groß, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 41,99*
Lager 315
124
€ 9,90*
ab € 51,26*
€ 85,58*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 75,31*
€ 89,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,71*
€ 73,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,2563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.