Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,130l,HDPE,Stärke 25 µm,m. Verschlussband,HxB 1200x820mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222768
222768
Artikel-Nr.:
     827-222768
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ00E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack
  • für leichte Abfälle
  • Inhalt 130 l
  • Aus 25 µm starkem Hochdruck-Polyethylen
  • Sack mit Verschlussband
  • Höhe x Breite 1200 x 820 mm
  • In schwarz

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Kunststoffsack, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Inhalt:
130 l
geeignet für (Produkt/Material):
leichte Abfälle
Stärke:
25 µm
Müllsack Ausstattung:
Verschlussband
Höhe:
1200 mm
Breite:
820 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Verschlußband, müllsack 140l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 140 liter, Abfallbeutel, Abfallentsorgung, Abfalltüte, Müllbeutel, Müllentsorgung, Müllsack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 42,35*
3 Tage
127
€ 9,90*
ab € 51,38*
€ 85,62*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,35*
€ 50,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,26*
€ 47,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,16*
€ 45,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,15365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.