Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack mit 5000 Heftklammern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pack mit 5000 Heftklammern
Pack mit 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     315-AGR246
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AGR246
EAN/GTIN:
     4058409008734
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer

Der Tacker Rapid überzeugt durch das moderne Design, die ergonomische Form, ist leistungsstark und sehr stabil. Der Sockel ist rutschfest und oberflächenschonend.

  • Optimale Archivierung durch flaches Heftsystem, sparen Sie Platz durch das Zusammenheften
  • Hefttiefe: 55 mm
  • Heftgerät besitzt Oberlademechanik
  • Magazinkapazität: 168 Klammern 24/6 (Breite 0,67 mm) oder 210 Klammern 26/6 (Breite 0,51 mm)
  • Lieferung ohne Heftklammern
  • Gleich zum Heftgerät mitbestellen: passende Heftklammern 24/6 (Bestell-Nr. AGR246) und 26/6 (Bestell-Nr. AGR266)
Weitere Informationen:
Anzahl heftbare Blätter:
20
Verp.- Einheit (VE):
5000
Bezeichnung:
Pack Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro heftklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,94*
Lager 315
114
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 3,44*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.