Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern,24/6,Schenkel L 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
223749
223749
Artikel-Nr.:
     827-223749
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AGR246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Tackerklammer
Heftklammern
  • 24/6
  • Schenkellänge 6 mm

Suchbegriffe:
Bürohefter, Büroheftgerät, Handtacker, Handzangenhefter, Hefter, Heftgerät, Heftzange, Tacker, Tackerklammer, Tackermunition, Tackernadel, Heftklammer, Klammer

Weitere Informationen:
Ordnungshelfer:
Heftgerät
Heftgerätetyp:
Heftklammern
Heftklammertyp:
24/6
Schenkellänge:
6 mm
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, büro heftklammern, Bürohefter, Büroheftgerät, Handtacker, Handzangenhefter, Hefter, Heftgerät, Heftzange, Tacker, Tackermunition, Tackernadel, Heftklammer, Klammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,94*
2 Tage
114
€ 9,90*
ab € 1,90*
€ 3,44*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.