Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypacker 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypacker 300 mm
Easypacker 300 mm
Easypacker 300 mm
Artikel-Nr.:
     315-AP300H
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AP300H
EAN/GTIN:
     4058409008796
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Der Easy Magnet Packer ist ein platzsparendes Folienschweißgerät, das Sie einfach und schnell in Ihre Pack- und Versandstation integrieren können. Die einfache Bedienung und das geringe Eigengewicht machen das Folienschweißgerät ideal für den mäßigen Bedarf. Verschließen Sie kinderleicht Beutel oder stellen Sie individuelle Beutel aus Schlauchfolie her.

Das Folienschweißgerät Easy Magnet Packer verfügt über einen Magnetverschluss, welche den Schweißarm geschlossen hält und automatisch nach Ende des Schweißvorgangs öffnet. Das macht die Bedienung des Schweißgeräts besonders einfach. Sie legen Ihren Beutel oder Ihre Schlauchfolie an der gewünschten Stelle ein und drücken den Schweißarm runter bis der Magnet ihn fasst. Der Schweißvorgang dauert je nach Einstellung der Schweißzeit einige Sekunden. Sie können währenddessen bereits das integrierte Messer nutzen und die Schlauchfolie abschneiden. Dank des automatischen Anpressdrucks ist Ihnen eine gleichbleibende Qualität der Schweißnaht garantiert.

Mit dem Easy Magnet Packer sparen Sie zudem auch Zeit, da Sie das Folienschweißgerät nicht vorheizen müssen. Die Impulsheizung ermöglicht Ihnen den sofortigen Einsatz. Dies ist besonders bei seltener Nutzung von Vorteil.

Um Ihre Arbeitsabläufe weiter zu optimieren gibt es für Ihren Easy Packer und Easy Magnet Packer passendes Zubehör:

Ob Abrollvorrichtung oder Arbeitstisch - statten Sie sich aus!

Alle Details im Überblick:
  • Platzsparendes Schweißgerät
  • Benutzerfreundlich – kinderleicht zu bedienen
  • Zeitschalter zur Einstellung der Schweißzeit
  • Mit integriertem Sicherheitsmesser
  • Ideal geeignet zum Verschließen von Beuteln und zur individuellen Herstellung von Beuteln aus Schlauchfolie
  • Kein Vorheizen des Folienschweißgeräts dank Impulsheizung
  • Automatischer Anpressdruck sorgt für gleichbleibende Qualität
  • Magnetische Bedienung:
    Der Schweißarm öffnet automatisch nach Beenden des Schweißvorgangs
  • Für PP und PE-Folien geeignet
  • Maximale Folienstärke: 2 x 150 µ
  • Für Schweißnähte bis 480 mm, Breite Schweißnaht: 2 mm
  • 2 Jahre Garantie
    (außer auf Verschleißteile: Schweißdraht, Schweißdrahtabdeckung, Gummiband)
Bestellen Sie auch gleich passende Beutel und Schlauchfolie. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob der Easypacker das richtige Folienschweißgerät für Sie ist, finden Sie in unserem Blog eine praktische Entscheidungshilfe.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Geeignet für:
Easy Packer
Gewicht:
6
für Siegelgerät:
Easy Packer
Höhe:
210 MM
Breite:
90 MM
Breite Schweißnaht:
2 MM
Länge:
490 MM
Länge Schweißnaht:
280 MM
Leistung:
300
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, folienschweißgerät, Easy Packer schweißgerät, beutel verschließen, beutelverschluss, schweißen, schweißgeräte, verschleißteile, verschliessen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 219,74*
€ 263,48*
Lager 315
10
Frei Haus
ab € 327,32*
€ 386,05*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,47*
€ 415,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,32*
€ 389,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.