Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatten Nomad Aqua 90 x 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatten Nomad Aqua 90 x 60 cm
Fußmatten Nomad Aqua 90 x 60 cm
Fußmatten Nomad Aqua 90 x 60 cm
Artikel-Nr.:
     315-AQUA6090
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AQUA6090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Mit der leistungsfähigen Fußmatte Nomad Aqua 65 von 3M bleibt Ihr Eingangsbereich auch bei schlechtestem Wetter sauber. Die abriebfeste Matte besteht aus groben und feinen Fasern aus Polypropylen und Polyamid. Diese Material-Zusammensetzung sorgt für beste Reinigungsergebnisse und garantiert eine hohe Saugfähigkeit. Mit einer Aufnahmefähigkeit von bis zu 3,6 Liter Flüssigkeit je m² wird Ihr Fußboden optimal vor Feuchtigkeit geschützt. Die rutschfeste Vinyl-Rückseite garantiert eine gute Haftung auf allen Oberflächen. Dadurch ist die schmutzabweisende Fußmatte vielseitig im Innenbereich einsetzbar und vor allem für stark frequentierte Durchgangszonen (ca. 1.500 Überquerungen pro Tag) geeignet. Sie können sie mit einem Sauger reinigen oder auch ganz einfach in der Waschmaschine.

Weitere Details:
  • Material: Polypropylen und Polyamid
  • Stärke: 7,5 mm
  • Gewicht: 3,8 kg/m²
  • Brandschutzklasse: Efl
  • REACH-konform
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
grau
Breite:
60 CM
Länge:
90 CM
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, eingangsmatte grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, 3M, Fussmatte, Fußmatte, Fußmatte innen, Fußmatten, Fußmatten Nomad, Fußmatten Nomad Aqua, Fußmatten für Innenbereich, Matte, Schmutzfangmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.