Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack-Ständer für Müllsäcke 600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack-Ständer für Müllsäcke 600 l
Müllsack-Ständer für Müllsäcke 600 l
Artikel-Nr.:
     315-B015XL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B015XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

Der Müllsack-Ständer für Müllsäcke eignet sich ideal zur Müllsammlung von leichten Materialien, wie Styropor, Folien, etc.. Mit einem Fassungsvermögen von 600 l bietet der kompakte 120 cm hohe Ständer viel Platz für Ihre Abfälle. Dank der 4 schwenkbaren Rollen lässt sich der Müllsack-Ständer problemlos überall hin bewegen.

Bestellen Sie die passenden Müllsäcke (600 l) gleich mit!

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
600
Höhe:
1.200
Breite:
800
Tiefe:
800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 173,07*
€ 226,80*
Lager 315
18
Frei Haus
ab € 195,76*
€ 256,37*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,37*
€ 305,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
W071R
ab € 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.