Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Schneidständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Schneidständer
Teleskop-Schneidständer
Teleskop-Schneidständer
Artikel-Nr.:
     315-B390C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     B390C
EAN/GTIN:
     4058409009373
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer rajapack
schneidständer

Der Teleskop Schneidständer ist ideal für Luftpolsterfolien Rollen bis maximal 100 cm Rollendurchmesser. Dank der integrierten Schienenschneidführung mit Folien Blockier System und dem geschützten Kreismesser, schneiden Sie Ihre Luftpolsterfolie ganz einfach und mit einem sauberen Schnitt ab. Durch das geschützte Kreismesser arbeiten Sie mit dem Teleskop Schneidständer zudem besonders sicher.

Dank der 2 Rollen ist der Schneidständer fahrbar und damit an jedem Arbeitsplatz nutzbar. Die 2 Füße stabilisieren den Schneidständer im Stand.

  • Max. Gewicht der Rolle: 25 kg
  • Max. Rollen-Durchmesser: 100 cm
  • Eigengewicht: 20 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
110
Breite:
45
Länge:
110
Schnittbreite cm:
80 bis 160
Tiefe:
45
Max. Länge:
180
Weitere Suchbegriffe: abrollen, abschneiden, einpacken, lager, lagern, packen, schneiden, ständer, teleskop-schneidständer, verpacken, versand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.