Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Lappen - fein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baumwoll-Lappen - fein
Baumwoll-Lappen - fein
Baumwoll-Lappen - fein
Artikel-Nr.:
     315-BA1C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BA1C
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Baumwolllappen im Spenderkarton sind besonders für den oberflächenschonenden Gebrauch geeignet. Dabei sind die Lappen aus fusselfreier Baumwolle.

Wählen Sie je nach Bedarf aus zwei Varianten:

  • Bestell-Nr. BA1C: Feine Baumwolllappen
    Die feinen Baumwolllappen sind aus Oberbekleidung hergestellt. Die Kleidung wurde gewaschen, gebleicht und desinfiziert für die Wiederverwendung als Baumwollputzlappen. Die feine Variante ist vielseitig einsetzbar.

  • Bestell-Nr. BAOS: Extra feine Baumwolllappen
    Die extra feinen Baumwolllappen werden aus Laken und Tüchern hergestellt. Die recycelten Tücher sind vor der Wiederverwendung gewaschen und desinfiziert worden. Die extra feine Baumwolle ist ideal für präzise Putzarbeiten.

Fusselfreie Tücher sind ideal geeignet für das Putzen von empfindlichen Oberflächen wie beispielsweise im Labor, im Büro oder in Produktionen für Präzisionsteile. Sie erhalten je Spenderkarton 10 kg Baumwolllappen. Das sind ca. 150 Lappen.

Alle Details im Überblick:

  • 2 Varianten:feine Putzlappen oder extra feine Putzlappen
  • Praktisch im Spenderkarton
  • Für empfindliche Oberflächen
  • Recycelt aus Oberbekleidung, Laken und Tüchern
  • Gewaschen und desinfiziert
  • Maße Spenderkarton: L 52 x B 32 x H 28 cm
  • 10 kg (ca. 150 Putzlappen) je Spenderkarton

Weitere Utensilien für glänzende Putzarbeiten finden Sie in unserem Sortiment für Sanitär- und Reinigungsbedarf.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
150
Bezeichnung:
fein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 31,49*
3 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 36,57*
Lager 315
78
pro Packung
€ 9,90*
ab € 38,42*
€ 63,70*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,70*
€ 75,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,95*
€ 74,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,17*
€ 65,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,13*
€ 60,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,42*
€ 45,72
pro Packung
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.