Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen,Baumwolle fein,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221248
221248
221248
Artikel-Nr.:
     5406-221248
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BA1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
reinigungslappen baumwolle
Putzlappen
  • Geeignet für Labore und Produktionen von Präzisionsteilen
  • für empfindliche Oberflächen
  • aus Baumwolle, fein, in weiß

Suchbegriffe:
Lappen, Putztuch, Putzlappen, Baumwoll-Lappen, Wischtuch

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
nass/trocken
Reinigungstyp:
Putzlappen
geeignet für (Branche/Bereich):
Labore und Produktionen von Präzisionsteilen
geeignet für (Produkt/Material):
empfindliche Oberflächen
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Ausführung:
fein
Gewicht:
10.2 kg
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, Lappen, Putztuch, Baumwoll-Lappen, Wischtuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 31,49*
Lager 5406
15
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 36,57*
3 Tage
78
€ 9,90*
ab € 38,42*
€ 63,70*
Preise: Lager 5406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,25*
€ 40,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,16914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5406
Versand: Lager 5406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5406
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.