Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen RAJA, 1,3l, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichtlagerkästen RAJA, 1,3l, Gelb
Sichtlagerkästen RAJA, 1,3l, Gelb
Sichtlagerkästen RAJA, 1,3l, Gelb
Artikel-Nr.:
     315-BAB1L3J
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BAB1L3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Mit den praktischen Sichtlagerkästen sorgen Sie für Ordnung und Struktur in Ihrem Lager oder Ihrer Werkstatt. Die Vorratsbehälter sind sehr robust, stoßfest und beständig gegen Säuren, Öle und große Temperaturschwankungen (von -10 bis +60 °C). Somit sind die Lagerbehälter für viele verschiedene Abreitsbedigungen bestens geeignet.

Die Sichtlagerkästen sind in den Farben Grau, Grün, Blau, Rot und Gelb erhältlich. Mit jeder Farbe kann ein bestimmter Produkttyp verknüpft werden und dem Lagerraum oder der Werkstatt ein bestimmtes logisches Konzept zugeordnet werden. Zusätzlich sind diese Sortierbehälter mit einem Etikettenhalter direkt unter der Sichtöffnung versehen. So ist der Inhalt noch schneller identifizierbar. An der Rückseite haben die Behälter eine Kerbe, mit der sie in eine passende Wandhalteplatte eingehängt werden können. Die Vorratsbehälter können aber auch gestaplet werden. Der Inhalt ist immer über die Sichtöffnung erreichbar.

  • Material: Polypropylen
  • Sehr Stabil: Stapelkante und duchgehende Führungsschine für zusätzliche Stabilität
  • Etikettenhalter zur schnellen Produktidentifikation
  • Mit praktischem Griff an der Vorderseite
  • Mit glatten Innenwänden für eine Optimale Volumenausnutzung und leichte Reinigung

Bestellen Sie direkt die passenden Etiketten für Sichtlagerkästen, Längsteiler und Wandhalterung für Sichlagerkästen.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,09
Traglast:
3
Außenmaß Höhe:
82
Außenmaß Breite:
137
Außenmaß Länge:
160
Volumen:
1,3
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox pp gelb, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Lagerbehälter, Sichtregalkästen, Vorratsbehälter für Lager, Vorratskästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,14*
€ 29,97*
Lager 315
unbekannt
€ 9,90*
ab € 29,412*
€ 41,022*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,022*
€ 48,81618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,102*
€ 47,72138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,102*
€ 42,96138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,732*
€ 41,33108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,212*
€ 40,71228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,412*
€ 35,00028
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,4706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
455544
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.