Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton Automatikboden 200 x 100 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton Automatikboden 200 x 100 x 100 mm
Postkarton Automatikboden 200 x 100 x 100 mm
Postkarton Automatikboden 200 x 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-BFA16
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BFA16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der Postkarton ist äußerst stabil und vielseitig dank doppelter Kartonstärke. Er lässt sich durch den Automatikboden sehr schnell aufrichten und mit der Verschlusslasche sicher verschließen. Mit dem Versandkarton kann man verschiedene Drucksachen problemlos verschicken, aber auch Dekomaterialien, Geschenke, Kleidung, Haushaltswaren oder sonstige Produkte.

  • Schnell aufgerichtet durch Automatikboden
  • Doppelte Kartonstärke an Boden und Deckel
  • Einfacher und sicherer Verschluss durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Material: 1-welliger Karton
  • Qualität: 10 kg
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Innenmaß Höhe:
100
Innenmaß Breite:
100
Innenmaß Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Kartons, Online Shop, Postkarton mit Automatikboden, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.