Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton Automatikboden 225 x 225 x 75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton Automatikboden 225 x 225 x 75 mm
Postkarton Automatikboden 225 x 225 x 75 mm
Postkarton Automatikboden 225 x 225 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     315-BFA25
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BFA25
EAN/GTIN:
     4058409010713
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Der Postkarton ist äußerst stabil und vielseitig dank doppelter Kartonstärke. Er lässt sich durch den Automatikboden sehr schnell aufrichten und mit der Verschlusslasche sicher verschließen. Mit dem Versandkarton kann man verschiedene Drucksachen problemlos verschicken, aber auch Dekomaterialien, Geschenke, Kleidung, Haushaltswaren oder sonstige Produkte.

  • Schnell aufgerichtet durch Automatikboden
  • Doppelte Kartonstärke an Boden und Deckel
  • Einfacher und sicherer Verschluss durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Material: 1-welliger Karton
  • Qualität: 10 kg
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
Fotobuch
Innenmaß Höhe:
75
Innenmaß Breite:
225 MM
Innenmaß Länge:
225 MM
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Kartons, Online Shop, Postkarton mit Automatikboden, Postkartons, Postverpackungen, Rajapack, Schachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,976*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,344*
€ 53,95936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,274*
€ 52,68606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,222*
€ 45,48418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,238*
€ 41,93322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 29,586*
€ 35,20734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,976*
€ 29,72144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.