|  |
 |
| Artikel-Nr.: 315-BMG1 Herst.-Nr.: BMG1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Möchten Sie Tassen – zum Beispiel als Werbegeschenk – versenden? Dann darf die passende Verpackung natürlich nicht fehlen. Mit unseren stoßdämpfenden Tassenverpackungen schützen Sie Ihre Tassen während des Transports vor dem Zerbrechen und sorgen so dafür, dass sie ihren Empfänger sicher erreichen. Durch den eingebauten Keil bleibt die Tasse unbeweglich und wird zusätzlich von den Wänden der Box isoliert. Besonders praktisch: Die stoßdämpfende Tassenverpackung ist für jeden Bechertyp mit einem maximalen Durchmesser von 8,2 cm und einer Innenhöhe von 10,6 cm geeignet. Das Material besteht aus 90% Recyclingpapier und ist zu 100% recycelbar. Auch in der Lagerung überzeugt die stoßdämpfende Tassenverpackung: Dank ihrer flachen Anlieferung kann sie auf einfachste Weise platzsparend verstaut werden. Weitere Details im Überblick: - Optisch ansprechende Präsentation Ihrer Tasse
- Außenmaße: 195 x 95 x 130 mm
- Einfach und schnell in der Handhabung
- Empfohlen für den Versand per Post oder Kurier
- 1-welliger Karton mit einer Außenbeschichtung aus Kraftpapier
Nachhaltig Verpacken wird dank unserer großen Auswahl zum Kinderspiel! Weitere Informationen:  |  | Verp.- Einheit (VE): | 20 | Außenmaß Höhe: | 130 | Innenmaß Höhe: | 120 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 315 | |  | | 20 |  | € 4,00* | ab € 0,39* | € 0,75* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 0,71* | € 0,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 315 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 315 |  | Versand: Lager 315 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|