Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton braun RAJA 500 x 330 x 95 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton braun RAJA 500 x 330 x 95 mm
Stülpdeckelkarton braun RAJA 500 x 330 x 95 mm
Stülpdeckelkarton braun RAJA 500 x 330 x 95 mm
Artikel-Nr.:
     315-BOC35
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BOC35
EAN/GTIN:
     4058409011840
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel

Der braune Stülpdeckelkarton ist besonders stabil, da Boden und Deckel an den Schmalseiten doppelt verstärkt sind. Der 2-teilige Pappkarton besteht aus einem Boden und passendem Deckel und kann dank Ohren- und Steckverschluss einfach und zeitsparend montiert werden. Durch eine individuell anpassbare Füllhöhe, ist der Stülpkarton besonders vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter Produkte in unterschiedlicher Höhe. So können darin beispielsweise Textilien wie z.B. Schals und Taschen, Dokumente und Druckerzeugnisse in DIN A3 - DIN A7, Broschüren, Notizblöcke, Haushaltsgeräte, Mustersendungen oder auch Ersatzteile sicher verpackt und versendet werden. Mit Hilfe der Griffeinkerbung im Deckel lässt sich der Stülpkarton leicht öffnen und eignet sich daher auch optimal für die Kommissionierung.

  • Variabel und für unterschiedliche Produkte durch individuelle Anpassung an die Füllhöhe
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.

Sie benötigen einen optisch hochwertigen Karton zum Versand Ihrer Produkte? Natürlich haben wir auch einen Stülpdeckelkarton mit weißer Außendecke in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Geeignet für:
-
Menge je Palette:
560
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton braun raja, stülpdeckel karton, stülpdeckelkarton braun, Container, Kartons, Schachteln, brauner Stülpdeckelkarton, karton mit variabler Füllhöhe, online shop, rajapack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,558*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,6779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,148*
€ 117,98612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,688*
€ 115,05872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,614*
€ 99,50066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,26*
€ 89,5594
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,856*
€ 84,31864
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 62,058*
€ 73,84902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,558*
€ 63,73402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.