Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder RAJA, 200 x 6 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Gummibänder RAJA, 200 x 6 mm
Gummibänder RAJA, 200 x 6 mm
Gummibänder RAJA, 200 x 6 mm
Artikel-Nr.:
     315-BRA206
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BRA206
EAN/GTIN:
     4058409012564
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Die Gummibänder sind ideal zum Bündeln, Verschließen, Stabilisieren und Zusammenhalten von z.B. Akten, Postern, Zeitschriften, Rohren, Stäben, Karten etc. Sie sind extrem dehnbar und dennoch reißfest.

  • Standard: braun
  • Farbe: CB: Blau, CR: Rot, CJ: Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bezeichnung:
normale Bänder
Breite:
0,6
Ca. Stück je Pack:
245
Weitere Suchbegriffe: bänder, bündeln, gummi, gummi-baender, gummibaender, gummibänder, verschliessen, verschließen, verschluss, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
524
€ 4,00*
ab € 5,49*
€ 8,35*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,94*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,35*
€ 9,94
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Dose
1 Dose enthält 245 Stück (ab € 0,02241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.