Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 400 x 300 x 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 400 x 300 x 100 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 400 x 300 x 100 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons RAJA, 2-wellig, 400 x 300 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAD54
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAD54
EAN/GTIN:
     4058409014407
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die stabilen 2-welligen Wellpapp-Faltkartons sind optimal für den sicheren Transport und die Lagerung großer und schwerer Produkte wie z. B. Drucker, Maschinenteile, Computer. Auch für die Kommissionierung und zum Verpacken von großformatigen Dokumenten und Druckerzeugnissen (DIN A3) sowie für flache, quadratische und kubische Produkte aller Art geeignet.Die hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen! Die sehr robusten, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Zuverlässiger Verschluss Ihrer Kartonagen durch optimale Haftung aller Arten von Klebebändern
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • CAD53DE 85% recycelt, Qualität Testliner

Für die ganz besondere und individuelle Werbebotschaft bieten wir auch bedruckte Kartons an, die ganz nach Ihren Vorstellungen bedruckt werden können.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
15
Innenmaß Höhe:
100 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
400 MM
Menge je Palette:
360
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, 2-wellig, automatikboden, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,90005*
€ 15,55005*
Lager 315
153
€ 9,90*
ab € 25,9311*
€ 35,19105*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,19105*
€ 41,87735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,98105*
€ 41,62745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,4611*
€ 39,81871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,571*
€ 38,75949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,26105*
€ 37,20065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,9311*
€ 30,85801
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,72874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.