Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 120 x 120 x 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 120 x 120 x 120 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 120 x 120 x 120 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, braun, 1-wellig, 120 x 120 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS00
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS00
EAN/GTIN:
     4058409014490
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons aus sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4 und DIN A5, für CDs und DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte, wie z.B. Rahmen, Kleider geeignet. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Gute Stabilität und optimaler Schutz des Inhaltes auch bei Druck von oben
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 1.10/1.20/1.30)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Innenmaß Höhe:
120 MM
Innenmaß Breite:
120 MM
Innenmaß Länge:
120 MM
Menge je Palette:
5000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,08*
Lager 315
455
€ 9,90*
ab € 9,735*
€ 13,935*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,935*
€ 16,58265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,075*
€ 15,55925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,685*
€ 15,09515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,245*
€ 14,57155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,755*
€ 13,98845
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,735*
€ 11,58465
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.