Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 310 x 220 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 310 x 220 x 250 mm
Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 310 x 220 x 250 mm
Weiße Wellpapp-Faltkartons RAJA, 1-wellig 310 x 220 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS215B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS215B
EAN/GTIN:
     4058409015145
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

In diesen 1-welligen, weißen Wellpapp-Faltkartons sind Ihre Waren ansprechend präsentiert. Die Kartons eignen sich perfekt zum Versand von leichten Präsentations- und Werbematerialien in DIN A4. Gut kommissioniert, gepolstert und verpackt, gelangen in diesen Boxen neben unempfindlichen, leichten Produkten auch Parfüme, Schmuck oder kleine Bilderrahmen sicher zum Empfänger.

  • Weiße Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht und ist außerdem elegant und dekorativ
  • Hohe Kartonqualität (Kraftliner) schützt vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 1.10/1.20/1.30)
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Gute Stabilität auch bei Druck von oben
  • Sicheres Verschließen mit jeder Art von Klebeband möglich
  • Geeignet für den Postversand
  • Umweltfreundliche und elegante Verpackung in einem
  • Flache Anlieferung
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A4
Innenmaß Höhe:
250
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
1100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,565*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,955*
€ 41,59645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,765*
€ 41,37035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,255*
€ 39,57345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,265*
€ 38,39535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,015*
€ 36,90785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,565*
€ 30,42235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.