| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-CAS238 Herst.-Nr.: CAS238 EAN/GTIN: 4058409015312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese 1-welligen, weißen Wellpapp-Faltkartons wirken elegant und eignen sich besonders zum Versenden von leichten Präsentations- und Werbematerialien im DIN A3 Format. Die Aufmerksamkeit des Adressaten ist garantiert. Gut kommissioniert, gepolstert und verpackt, gelangen in diesen Kartons neben großen, leichten Produkten auch Raumdekoration, Lampenschirme oder Lederwaren sicher zum Empfänger. - Außenseite weiß und dadurch optisch sehr hochwertig
- Weiße Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht und ist außerdem elegant und dekorativ
- Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
- Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
- 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar (siehe Bestelltabelle 1.10/1.20/1.30)
- Geeignet für den Postversand
- Grundfläche DIN A3 schafft viel Fassungsvermögen
- Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 25 | Geeignet für: | DIN A3+ | Innenmaß Höhe: | 200 | Innenmaß Breite: | 350 MM | Innenmaß Länge: | 430 MM | Menge je Palette: | 550 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, einwellige faltkartons qualität 1.30, briefbox, postbox 430 x 229, 1-wellig, Wellpapp Faltkartons, weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |