Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 350 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 350 mm
Braune Wellpapp-Faltkartons, 1-wellig RAJA, 400 x 300 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAS33A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAS33A
EAN/GTIN:
     4058409015534
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Die braunen Wellpapp-Kartons eignen sich besonders zum Verpacken und Versenden großer, unempfindlicher Produkte. Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, sicheren Transport und Lagerung von Produkten unterschiedlicher Form wie Druckerzeugnisse in DIN A3+ sowie flache, lange, quadratische und kubische Produkte. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle gekennzeichnet.

Alle Details im Überblick:

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post
  • 1-wellige Kartons wahlweise mit maximal 10, 20 oder 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
-
Innenmaß Höhe:
350 MM
Innenmaß Breite:
300 MM
Innenmaß Länge:
400 MM
Menge je Palette:
400
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox raja 40 x 30 x20, briefbox, briefbox 40x40x40, boxen, faltkartons, faltkartons 1-wellig, kartons, schachteln, verpackungen, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,55*
€ 69,6745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,28*
€ 64,5932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,68*
€ 60,3092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.