Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 470 x 370 x 340 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 470 x 370 x 340 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 470 x 370 x 340 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 470 x 370 x 340 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAT18
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAT18
EAN/GTIN:
     4058409016340
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton

Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch einen dreifachen Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer und empfindlicher Produkte, für den Export oder die Langzeit-Lagerung.Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Industriegütern, mechanischen Teilen, sehr zerbrechlicher Produkte etc. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet. •Besonders robust durch 15 mm Wandstärke

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • 3-wellige Kartons mit maximal 350 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Eigengewicht:
1,9
Traglast:
260
Außenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Höhe:
340 MM
Außenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Breite:
370 MM
Außenmaß Länge:
500 MM
Innenmaß Länge:
470 MM
Menge je Palette:
50
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, schwerlastkartons, 3-wellig, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
204
€ 4,00*
ab € 41,182*
€ 54,682*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 44,34*
€ 58,63*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,682*
€ 65,07158
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,022*
€ 64,28618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,932*
€ 61,79908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,192*
€ 59,72848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,272*
€ 56,25368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,182*
€ 49,00658
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.