Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 800 x 500 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 800 x 500 x 500 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 800 x 500 x 500 mm
Wellpapp-Faltkarton RAJA, 3-wellig, 800 x 500 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-CAT26
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAT26
EAN/GTIN:
     4058409016425
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den dreifachen Schutz besonders zum Verpacken und Versenden besonders schwerer und zerbrechlicher Produkte wie z.B. Maschinen, Industriegüter und mechanische Teile sowie insbesondere auch für den Export und die Langzeit-Lagerung. Palettierfähige Kartonagen sind in der Tabelle entsprechend gekennzeichnet.

  • Besonders robust durch 14 mm Wandstärke: eine 4 mm Welle schützt vor Stößen und Perforation, eine 5 mm Verstärkung schützt gegen Beschädigung von innen und außen, ein 5 mm Stoßdämpfer schützt den Kartoninhalt
  • Für den Export in alle Länder und auf den Transportwegen Straße, Schiene, Luft und Wasser geeignet
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons.
  • Die Kartons mit folgenden Bestell-Nummern sind palettierfähig: CAT04, CAT18, CAT19, CAT20, CAT21, CAT22, CAT23, CAT24, CAT25

Sie möchten schwere Ladungen auch beim Transport optimal schützen? Polstern Sie Ihre Waren mit Luftpolsterfolie und sichern Sie Ihre Ladungen am besten mit einem Spanngurt. Entdecken Sie außerdem unser Nassklebeband fadenverstärkt zum sicheren Verschließen Ihrer 3-welligen Kartons.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
5
Eigengewicht:
3,9
Traglast:
320
Außenmaß Höhe:
560 MM
Innenmaß Höhe:
500 MM
Außenmaß Breite:
530 MM
Innenmaß Breite:
500 MM
Außenmaß Länge:
830 MM
Innenmaß Länge:
800 MM
Menge je Palette:
50
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, schwerlastkartons, 3-wellig, boxen, braun, faltkartons, faltschachtel, kartons, palletierfächig, schachteln, verpackungen, wellpapp-faltkartons, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
190
5
Frei Haus
ab € 14,52*
€ 23,51*
3 Tage
11
5
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 28,59*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.