Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Faltkiste 280 x 180 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste 280 x 180 x 180 mm
Faltkiste 280 x 180 x 180 mm
Faltkiste 280 x 180 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     315-CB322
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CB322
EAN/GTIN:
     4058409016500
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton

Faltkisten aus Birken-Sperrholz sind besonders robust und schnell aufgebaut. Sie bestehen aus einem stabilen 5-lagigen Sperrholz-Kistenrahmen mit einer Stärke von 6 mm sowie einem Deckel und einem Boden aus Vollholz.

Dank einem transportsicheren und einfachen Verriegelungssystem kann der Aufbau der Sperrholzkiste in ein paar einfachen Schritten erfolgen:

  • Der braune Rahmen der faltbaren Sperrholzkiste wird einfach aufgestellt.
  • Danach wird der Boden auf den Rahmen gelegt und dabei die Verschlusslaschen der Seitenteile in die Schlitze geschoben.
  • Die Laschen der Sperrholzfaltkisten sind mit Stahl-Profilen verstärkt und werden mit einem Hammer zugeschlagen – ganz ohne zusätzliche Nägel oder Schrauben.
  • Der Deckel wird über die gleiche Vorgehensweise fixiert.

Die hochwertigen Kisten aus Holz sind bei uns in unterschiedlichen Längen, Breiten, Höhen und Gewichten erhältlich und können so passend zum Inhalt ausgewählt werden. Unabhängig davon für welche Ausführung Sie sich entscheiden, profitieren Sie dank dem Material von folgenden Vorteilen:

  • Platzsparende Lagerung
  • Zualssung für den weltweiten Export
  • Sperrholzkisten in Top-Qualität und aus nachwachsenden Rohstoffen (starkes Birkensperrholz)
  • Reduzierte Transportkosten: 50 – 70 % leichter als vergleichbare Boxen aus Vollholz
  • Für zusätzliche Sicherheit: Bedrucktes Klebeband verwenden

Vielseitige Anwendungsbereiche von Faltkisten aus Sperrholz

Sperrholz-Faltkisten bieten eine Komplettlösung für den Export von der Kleinstanwendung bis hin zum Transport schwerer Güter. Kisten aus Birkensperrholz sind für den Export in alle Länder zugelassen. Sie eignen sich optimal für die Lagerung, den Versand und Export auf allen Transportwegen: Straßen, Schienen und besonders für den Export via Luft- und Schifffracht.

Aufgrund der fünf verleimten Lagen aus Holz können sperrige und empfindliche Waren witterungsbeständig von einem zum anderen Ort transportiert werden. Um die beladenen Faltkisten einfach und flexibel bewegen zu können, empfehlen wir Ihnen, die Sperrholz-Faltkisten vor der Beladung auf eine Europalette oder eine INKA-Palette zu stellen. So kann die Ladung der Holzkiste ohne jegliche Mühe mit einem Hubwagen bewegt und verladen werden.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Thema Birkensperrholz-Faltkiste

Hier beantworten wir Ihnen häufig gestellte Fragen rund um das Thema „Faltkisten aus Birken-Sperrholz“.

Welche Vorteile bieten Sperrholzkisten?

Folgende Vorteile erfüllen unsere stapelbaren Faltkisten aus Birkensperrholz:

  • Platzsparende Anlieferung und Aufbewahrung der Sperrholzkisten
  • Schnelle Montage, keine Schrauben oder Nägel notwendig
  • Einfaches Handling der Holzkisten dank integriertem Verriegelungssystem
  • Beladung mit bis zu 900 Kilogramm möglich (je nach Abmessung und Modell)
  • Erfüllung der ISPM 15-Richtlinie
  • Umweltfreundlich und nachhaltig
  • 50 – 70 % leichter als vergleichbare Faltkisten aus Vollholz
  • Große Fallbeständigkeit durch Kantenschutz

Welche Nutzlast haben Faltkisten aus Sperrholz?

Die Nutzlast einer Sperrholzkiste ist vom jeweiligen Maß abhängig. Im RAJA Shop sind Sperrholz-Container in zehn verschiedenen Größen erhältlich:

  • Kleinste Box (Außenhöhe 200mm, Außenbreite 200mm, Außenlänge 300mm): Nutzlast 100 Kilogramm
  • Größte Holzkiste (Außenhöhe 800mm, Außenbreite 800mm, Außenlänge 1200mm): Nutzlast 900 Kilogramm

Wieviel kosten Sperrholz-Faltkisten?

RAJA bietet die parktischen Faltkisten aus Birkensperrholz für unterschiedliche Größen und Stückzahlen zu Staffelpreisen an. Bei größeren Mengen profitieren Sie von besonders günstigen Staffelpreisen. Nähere Informationen können Sie aus der oben stehenden Tabelle entnehmen.

Die Lieferung der Sperrholzkisten erfolgt für unsere Kunden ab einem Bestellwert von 200 Euro versandkostenfrei.

Gibt es Alternativen zu Faltkisten aus Sperrholz?

Alternativ zu einer einfachen Sperrholzkiste bieten wir Ihnen für den sicheren Transport auch Sperrholz-Faltkisten mit Bodenkufen oder Paletten-Aufsatzrahmen aus Holz in einer sehr guten Qualität an. Mehr dazu finden Sie online in unserer Kategorie Paletten-Container und Exportverpackungen.

In unserem Online-Shop finden Sie neben den Sperrholzfaltkisten ebenso Kartons in zahlreichen Größen für den sicheren Versand von sämtlichen Produkten. Damit nachhaltiges Versenden für Sie zum Kinderspiel wird, bieten wir außerdem nachhaltige Versandpackungen an.

Weitere Informationen:
Traglast:
100
Außenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Höhe:
180 MM
Außenmaß Breite:
200 MM
Innenmaß Breite:
180 MM
Außenmaß Länge:
300 MM
Innenmaß Länge:
280 MM
Eigengewicht:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
368
1
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 36,18*
4 Tage
23
2
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 41,55*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.