Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1600 mm
Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1600 mm
Kantenschutzleisten 35 x 35 x 3, Länge 1600 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRN351
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRN351
EAN/GTIN:
     4058409018931
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
Kantenschutzprofil

Die Kantenschutzprofile schützen die Kanten vor Stößen und Kratzern beim Transport und bei der Lagerung. Sie sind vielfältig in der Anwendung: Die Profile stabilisieren Paletten und sorgen für Schutz, auch bei wenig standfesten Produkten wie Rohren. Durch die richtige Profilwahl werden Ihre Paletten verstärkt, wodurch Sie Ihre Stapel verdoppeln können. So schaffen Sie Platz. Kantenschutzprofile vermeiden Beschädigungen durch das Spannen des Umreifungsbandes. Sie sind ebenfalls zum Verstärken von Kanten im Karton.

  • Mit Kraftpapier-Beschichtung in braun, recycelbar und umweltfreundlich
  • CRN50A: Recyceltes Papier mit brauner Kraftpapierbeschichtung und selbstklebendem Haftklebestreifen

Möchten Sie darüber hinaus Ihre beladenen Paletten schützen, empfehlen wir Ihnen unsere Paletten Aufsatzrahmen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
braun
Bezeichnung:
-
Länge:
1600
Stärke:
3 MM
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil Verpackung, kantenschutz pappe, kantenschutzprofil, eckenschutz, kante, kantenschutz, kantenschutzprofile, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, profil, profile, schutz, schutzprofile, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
12425
25
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,77*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,06*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC10P
€ 0,03565*
Zubehör
RAJA
MFC10
€ 0,03555*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.