Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Kantenschutzleiste 35 x 35 x 3, Länge 1200 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminium Kantenschutzleiste 35 x 35 x 3, Länge 1200 mm
Aluminium Kantenschutzleiste 35 x 35 x 3, Länge 1200 mm
Aluminium Kantenschutzleiste 35 x 35 x 3, Länge 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-CRN353AL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CRN353AL
EAN/GTIN:
     4058409018962
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzleisten
Kantenschutzleisten Verpackung
Kantenschutzprofil

Die mit Aluminiumpolyethylen beschichteten Kantenschutzprofile aus Karton sind leicht aber dennoch stabil und feuchtigkeitsbeständig. Das macht Aluminium Kantenschutzprofile zur optimalen Wahl, wenn Ihre Ware (kurzfristig) der Witterung ausgesetzt werden könnte. Auch sonst sind sie vielseitig einsetzbar und schützen Ihre Produkte vor Beschädigungen durch zu straffe Umreifungsbänder. Zusätzlich stabilisieren Sie gestapelte Ware auf einer Palette. Schneiden Sie einfach die Alu-Profile auf die gewünschte Länge zurecht und platzieren Sie diese vor dem Umreifen an den Kanten Ihres Packguts. Riskieren Sie keine eingerissenen Kartons, Kratzer und Dellen - wählen Sie stattdessen witterungsbeständigen Aluminium-Kantenschutz beim Umreifen mit Umreifungsband.

  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Karton mit Beschichtung aus Aluminiumpolyethylen
  • Optimaler Schutz vor Beschädigungen

Die Profile eignen sich auch gut als schützende Ergänzung zu unseren Maschinenstretchfolien.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Farbe:
Aluminium
Länge:
1200
Stärke:
3 MM
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil Verpackung, kantenschutzprofil verpackung karton, kantenschutzprofil verpackung, kantenschutzprofil 1200mm, eckenschutz, kante, kantenschutz, kantenschutzprofile, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, profil, profile, schutz, schutzprofile, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,105*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 30,755*
€ 36,59845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,925*
€ 35,61075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,895*
€ 28,43505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,105*
€ 23,92495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.