| |
|
| Artikel-Nr.: 315-DS3219E Herst.-Nr.: DS3219E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erhöhte Produktivität und Zuverlässigkeit für Ihre Verpackungsanforderungen Unsere leistungsstarken Druckluft-Heftgeräte Bostich DS3219E, DS3519E und DS3522E sind speziell entwickelt, um hohe Auftragsvolumen effizient zu bewältigen. Sie bieten eine hervorragende Leistungsfähigkeit und sorgen für eine gleichbleibende Klammerung sowie einen konstanten Deckelverschluss. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig für Versandanwendungen, bei denen die Sicherheit und Integrität der Pakete gewährleistet sein muss. Hohe Produktivität Diese Geräte sind ideal für Unternehmen, die eine hohe Anzahl von Paketen täglich versenden. Dank ihrer robusten Bauweise und der effizienten Nutzung von Druckluft, ermöglichen sie eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung, wodurch die Produktivität erheblich gesteigert wird. Zuverlässige Ergebnisse Die Verwendung von Druckluft gewährleistet eine gleichbleibende Klammerung und einen konstanten Deckelverschluss. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Pakete während des Transports sicher und unbeschädigt bleiben. Komfortabler Griff Der ergonomische Gummi-Griff sorgt für zusätzlichen Komfort während des Gebrauchs. Er reduziert die Ermüdung der Hände und ermöglicht eine längere Nutzung ohne Beeinträchtigung der Effizienz. Mit den Druckluft-Heftgeräten DS3219E, DS3519E und DS3522E treffen Sie die richtige Wahl für eine zuverlässige und effiziente Verpackungslösung. Ideal für jede Versandabteilung, die Wert auf Qualität und Produktivität legt. Verschiedene Modelle - Modell DS3219E:
- Geeignet für: 32 x 15 / 32 x 18
- Fassungsvermögen Magazin: 120
- Gewicht: 2,45 kg
- Arbeitsdruck: 4,9-7.10 BAR
- Abmessungen (LxBxH): 345 x 115 x 233 mm
- Befestigungselemente:
- Durchmesser: 0,9 mm (Min) - 1,9 mm (Max)
- Länge: 15 mm (Min) - 19 mm (Max)
- Modell DS3519E:
- Geeignet für: 35 x 15 / 35 x 18
- Fassungsvermögen Magazin: 100
- Gewicht: 2,45 kg
- Arbeitsdruck: 4,9-7.10 BAR
- Abmessungen (LxBxH): 345 x 115 x 233 mm
- Befestigungselemente:
- Durchmesser: 0,8 mm (Min) - 2,25 mm (Max)
- Länge: 15 mm (Min) - 19 mm (Max)
- Modell DS3522E:
|
| | |
| | | |
| | | |
| |