Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkubetriebener Kartonverschlusshefter Bostitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkubetriebener Kartonverschlusshefter Bostitch
Akkubetriebener Kartonverschlusshefter Bostitch
Akkubetriebener Kartonverschlusshefter Bostitch
Artikel-Nr.:
     315-DSA3522
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DSA3522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter

Der akkubetriebene Kartonverschlusshefter Bostitch heftet Ihre zweilagigen Kartonagen schnell und mühelos per Knopfdruck.

Da für den schnurlosen Kartondeckeltacker keine Druckluft notwendig ist, kann er überall eingesetzt werden. Häufige Anwendung findet er vor allem an Produktionslinien, in der Logistik sowie im Versand, da er über ein geringes Gewicht verfügt und speziell für kleine und mittlere Auftragsvolumina konzipiert ist.

Für schnelles und einfaches Arbeiten, den Kartonverschlusshefter gerade auf den Karton setzen. Die gleitfähige Unterseite des Bostitch Hefters unterstützt leichtes Arbeiten in einer Linie.

Der Bostitch Verschlusshefter hat ein Fassungsvermögen von 108 Heftklammern und ist sowohl für Heftklammern mit den Maßen 35 x 18 mm als auch für Heftklammern mit den Maßen 35 x 22 ausgelegt.

Darüber hinaus sind in dem Lieferumfang zwei leistungsstarke LI-ION Akkus enthalten, mit denen bis zu 800 Klammern pro Akku-Ladung verschossen werden können.

Alle Details im Überblick:
  • Akku: kurze Aufladezeit (45 Minuten)
  • Im Lieferumfang enthalten: 2 LI-ION Akkus und 1 Akku-Ladegerät
  • Leistungsstark (kann bis zu 800 Klammern pro Akku-Ladung verschießen)
  • Heftklammernlänge individuell einstellbar (18 mm oder 22 mm)
  • Klammerungskraft und –tiefe einstellbar
  • Magazinkapazität: 108 Klammern
  • Angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten durch Halteöse für Kabelhalterung
  • Schnelles Arbeiten durch gleitfähige Unterseite des Hefters
  • Maße: L 34,3 x B 11,4 x H 20,3 cm
  • Gewicht: 2,8 kg (ohne Akku)
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stück
  • Garantie: 1 Jahr
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen Magazin:
108
Verp.- Einheit (VE):
1
Gewicht:
2,8
Für Heftklammern L x B mm:
35 x 18 / 35 x 22
Höhe:
203 MM
Breite:
114 MM
Länge:
343 MM
Weitere Suchbegriffe: kartonverschlusshefter akku, blindhefter, Deckelverschluss, Heften, Heftklammern, Karton verschließen, Kartontacker, Kartonverschluss, Kartonverschlussgerät, akkubetriebener Hefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 591,06*
€ 672,88*
Lager 315
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,49*
€ 847,22*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,22*
€ 1.008,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,86*
€ 879,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,12*
€ 843,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,05*
€ 827,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,49*
€ 815,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.