Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm Stapelbehälter RAJA offen 600 x 400 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm Stapelbehälter RAJA offen 600 x 400 x 220 mm
Euronorm Stapelbehälter RAJA offen 600 x 400 x 220 mm
Euronorm Stapelbehälter RAJA offen 600 x 400 x 220 mm
Artikel-Nr.:
     315-E642011
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     E642011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Die Euroboxen sind die Allrounder unter den Stapelboxen und Lagerboxen. Dank der Euronorm sind sie für die Stapelung auf Europaletten abgestimmt. Zudem sind die Euroboxen durch diese Eigenschaft auch mit Euronorm Stapelbehältern von anderen Herstellern kombinierbar. Daher eignen sie sich ideal für die Nutzung in der Werkstatt, im Lager und Betrieb sowie für die Fördertechnik.

Die Euroboxen lassen sich einfach aufeinander stapeln und sind somit ideal für eine sichere und platzsparende Lagerung Ihrer Produkte. Das Innenvolumen wird dank der glatten Innenwände optimal ausgenutzt. Zusätzlich können Sie passende Auflagedeckel dazu bestellen. Diese verhindern ganz einfach die Sicht auf den Inhalt in Ihren Stapelbehältern. Außerdem sorgen die Lagerboxen Kunststoff mit Deckel für noch mehr Schutz Ihres Inhalts. Die Auflagedeckel erhalten Sie in 3 Größen passend zu Ihren Stapelboxen.

Das robuste Material ist temperaturbeständig von -20° bis +40° C und die offenen Griffe machen den Stapelbehälter im Handumdrehen zu einer Transportbox. Zudem sind die Euroboxen leicht zu reinigen sowie mehrmals verwendbar. Das einfache Recycling macht den Euronorm Stapelbehälter zu einem nachhaltigen Produkt. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität der Lagerboxen aus Kunststoff mit Deckel! Sie profitieren von unserer schnellen Lieferung!

Weitere Details im Überblick:

  • Kunststoffbox wiederverwendbar
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Stapelbehälter
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Box und Deckel müssen separat bestellt werden

Dieses Produkt erhalten Sie in unserem Sortiment ebenfalls als Variante mit geschlossenem Griffloch. Sehen Sie sich außerdem auch unser gesamtes Lagerkästen Sortiment an. Sie suchen Stapelbehälter mit durchbrochenen Wänden? Bei uns werden Sie fündig. Mit einem passenden Schrägbodenregal sorgen Sie zudem für ein noch effizienteres Arbeiten und bringen eine gute Ordnung in Ihr Lager.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Behälter mit offenen Griffen
Gewicht:
1,61
Volumen:
40
Auflast:
25
Außenmaß Höhe:
200 MM
Innenmaß Höhe:
184 MM
Außenmaß Breite:
400 MM
Innenmaß Breite:
355 MM
Außenmaß Länge:
600 MM
Innenmaß Länge:
555 MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 13,03*
Lager 315
602
€ 9,90*
ab € 18,42*
€ 27,43*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.