Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 35 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 35 mm
Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 35 mm
Inkjet- und Laser-Etiketten RAJA 105 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     315-ES16
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ES16
EAN/GTIN:
     4058409044572
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Die Inkjet- und Laser-Etiketten sind besonders geeignet für den Massendruck. Sie haben eine sehr gute Druckqualität auf chlorfrei gebleichtem Papier. Die Formate sind in vielen Software-Textprogrammen von Microsoft vorformatiert. Laser-Etiketten sind selbstklebende, schnittgestanzte Etiketten auf einem DIN A4 Trägerblatt. Sie sind geeignet für Kopierer und Laserdrucker und können sowohl schwarz/weiß als auch in Farbe bedruckt werden. Rolle mit 500 Punkten.
Weitere Informationen:
Gestalt:
eckig
Etiketten pro Pack:
3200
Etiketten pro Blatt:
16
Etikettentyp:
klebend
Höhe:
35 MM
Breite:
105 MM
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopier etiketten, drucker, drucketiketten, kennzeichnen, kennzeichnung, kopierer, kopieretiketten, laser-etiketten, verpacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,93*
Lager 315
23
€ 9,90*
ab € 19,14*
€ 26,65*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,65*
€ 31,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Box
1 Box enthält 3.200 Stück (ab € 0,00599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.