Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laseretikett,LxB 105x35mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
254146
254146
Artikel-Nr.:
     827-254146
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ES16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laseretikett
  • Geeignet für Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
  • Länge x Breite 105 x 35 mm
  • Schnittgestanzt
  • Kantenform eckig
  • Grammatur 141 g/m²
  • Rückseite selbstklebend

Suchbegriffe:
Adressetikett, Aufkleber, Etikett, Laseretikett, Selbstklebeetikett

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Adresskennzeichnung
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Laseretikett
Länge:
105 mm
Breite:
35 mm
Etiketten Anzahl (je Blatt):
16 Stück
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Druckereignung:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Grammatur:
141 g/m²
Etikett Ausführung:
Schnittgestanzt
Form:
eckig
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopier etiketten, Adressetikett, Aufkleber, Etikett, Laseretikett, Selbstklebeetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 18,93*
3 Tage
23
€ 9,90*
ab € 19,14*
€ 26,65*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,93*
€ 22,53
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Box
1 Box enthält 3.200 Stück (ab € 0,00415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.