Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetiketten Hier oben


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hinweisetiketten Hier oben
Hinweisetiketten Hier oben
Hinweisetiketten Hier oben
Artikel-Nr.:
     315-ETIK03
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIK03
EAN/GTIN:
     4058409045661
Suchbegriffe:
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Universaletikett
Vielzwecketikett

Die Hinweisetiketten helfen Ihre Waren vor Transportschäden zu schützen oder um wichtige Versandhinweise zu zeigen. Denn die Hinweisetiketten zeigen wichtige Handling-Hinweise, wie die richtige Positionierung gleich sichtbar auf der Verpackung. Auch spezielle Lieferungen mit enthaltenden Dokumenten können gekennzeichnet werden. Der haltbare Klebefilm haftet problemlos auf jedem Untergrund und ist so für all Ihre Verpackungen ideal geeignet.

  • Rolle mit je 500 Stück
  • Material: M-Cote
  • Rollenkern-Durchmesser: 40 mm

Bestellen Sie den passenden Etikettenspender zu den Hinweisketten gleich dazu!

Weitere Informationen:
Aufdruck:
Hier oben
Anzahl Etiketten je Rolle:
500
Rollenkern-ťØ:
40
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,14*
Lager 315
31
1
€ 9,90*
ab € 17,42*
€ 23,87*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,87*
€ 28,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,98*
€ 26,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,03484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.