Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisetikett,"Hier oben"/Pfeile,LxB 145x70mm,M-Cote,rot/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216280
216280
Artikel-Nr.:
     827-216280
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ETIK03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzwecketikett
Multifunktionsetikett
Universaletikett
Vielzwecketikett
Hinweisetikett
  • Aufdruck "Hier oben" / Pfeile
  • Länge x Breite 145 x 70 mm
  • Aus M-Cote in rot/schwarz
  • selbstklebend

Suchbegriffe:
Etikett, Versandkennzeichnung, Warn Klebeetikette, Warn-Klebe-Etikett

Weitere Informationen:
Adresskennzeichnung:
Etikett
Etikettentyp:
Hinweisetikett
Symbol/Text:
"Hier oben" / Pfeile
Länge:
145 mm
Breite:
70 mm
Farbe:
rot/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
M-Cote
Gewicht:
0.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 13,35*
Lager 827
13
2
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,01*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,01*
€ 15,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,02018* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 28,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.