Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette 800 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europalette 800 x 1200 mm
Europalette 800 x 1200 mm
Europalette 800 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-EURPAL
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     EURPAL
EAN/GTIN:
     4058409045807
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette

Paletten mit der europäischen Norm 13698-1 sind mehrwegfähige Holzpaletten, die vorwiegend für den Transport von Gütern verwendet werden und Teil eines Pfand- bzw. Tauschsystems sind.  Diese Norm entspricht den Bestimmungen der European Pallet Association (kurz: EPAL). Daher werden Europaletten auch EPAL-Paletten oder Euro-Tauschpaletten genannt. Bei der EPAL-Europalette handelt es sich um die weltweit am meisten verbreitete Tauschpalette. Die Europalette ist aus Holz und besonders stabil und robust. 

Die Europaletten Maße sind dabei immer genau 1200 mm × 800 mm × 144 mm (Länge × Breite × Höhe). Mit dieser Größe eignet sich die Tauschpalette für sämtliche Logistikprozesse. Sie lassen sich an allen vier Seiten mit dem Gabelstapler unterfahren und an den kurzen Seiten mit dem Hubwagen. Die Euro-Tauschpalette ist nach UIC-Vorschriften 435 gefertigt und mit Brandzeichen EPAL versehen. Für die Lagerung auf der Palette empfehlen wir ein Europaletten-Regal, welches in verschiedenen Varianten erhältlich und dazu jederzeit erweiterbar ist. Eine gute Alternative zu den Holzpaletten sind unsere Kunststoffpaletten. Diese lassen sich einfach reinigen und benötigen keine spezielle Behandlung gegen Parasiten. 

Bei diesem Angebot handelt es sich um eine neue Europalette, welche noch nie verwendet wurde. 

Alle Vorteile im Überblick:

  • 4-seitig unterfahrbar
  • International tauschfähig und sicher dank des Gütezeichen EPAL
  • Wiederverwendbar (Mehrweg-Palette)
  • Für Hochregallager und Förderband geeignet
  • Traglast dynamisch: 1100 kg
  • Traglast statisch: 4000 kg
  • Maße Europalette: Länge: 1200 mm × Breite: 800 mm × Höhe: 144 mm
  • Europaletten Holzart: Vollholz - Hier sind in Europa 17 verschiedene Holzarten zugelassen. Hauptsächlich verwendet wird aber je nach Hersteller Tanne, Kiefer oder Fichte.

Fragen und Antworten zur Europalette

Was ist eine Europalette?

Eine Europalette (auch unter den Namen Eurotausch-Palette, Europoolpalette oder Europapalette bekannt) ist eine Mehrweg-Palette, die nach EN 13698-1 genormt ist. Sie werden für das Transportieren von Ladungen verwendet.

Wie groß ist eine Europalette? 

Die Größe Europalette ist immer genau 1200 x 800 x 144 mm (Länge x Breite x Höhe). Daraus ergibt sich eine Grundfläche von 0,96 m².

Wie viele Bretter hat eine Europalette?

Sie besteht immer aus insgesamt 11 Brettern und neun Klötzen und wird mit speziellen Nägeln zusammen gehalten. Wenn man die Palette von oben betrachtet, sind hauptsächlich fünf der Längsbretter ersichtlich.

Wie viel wiegt eine Europalette?

Das Gewicht der Europalette kann zwischen 20 und 25 kg liegen. Diese Unterschiede ergeben sich aus aus der Feuchtigkeit des Holzes. 

Wie funktioniert das Europaletten-Tauschsystem?

Euro-Tauschpaletten haben einen Pfandwert von ca. 10-20€. Manche Firmen oder Online-Shops führen die Europalette auf dem Lieferschein auf und berechnen diese dann. Andere Firmen, wie beispielsweise Speditionen führen ein Palettenkonto. Das heißt, es wir genau notiert, wie viele Paletten angeliefert werden und wie viele Tausch-Paletten im Gegenzug wieder mit der Spedition abgeholt werden. Firmen, die hauptsächlich mit Europaletten verschicken, haben die Möglichkeit, sich leere Paletten von ihrem Paletten-Konto anliefern zu lassen. Auch nicht neuwertige Paletten und gebrauchte Paletten können dabei über das Pfandsystem weiter verwendet werden. Je nach Zustand kann es allerdings sein, dass Euro-Paletten repariert oder aussortiert werden müssen. 

Was bedeutet ISPM 15?

ISPM 15 ist ein internationaler Standard für Pflanzengesundheitliche Maßnahmen für Holzverpackungen im internationalen Warenhandel. Derzeit haben sich 182 Länder der Einhaltung der ISPM 15 verpflichtet. So soll der Import von Holzschädlingen in fremde Ökosysteme unterbunden werden. Alle Euro Paletten werden aktuell nach diesem Standard behandelt und für den Export geeignet. Bei diesem Verfahren wird ein sogenanntes Heat Treatment durchgeführt. Das ist eine Erhitzung der Paletten in Trockenkammern, bei der das Holz mindestens 30 Minuten eine Kerntemperatur von 56° C erreichen muss.

Neben der Europalette gibt es weitere Arten von  Paletten mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. In unserem Blog-Artikel Paletten-Arten und ihre Eigenschaften sind die verschiedenen Palettenarten und deren Unterschiede dargestellt.
Entdecken Sie in unserem Shop außerdem unsere Vielzahl an praktischen Euroboxen, die optimal auf die Maße von EPAL Paletten abgestimmt sind.

Weitere Informationen:
Gewicht:
29
Dynamische Traglast:
1500
Statische Traglast:
4000
Breite:
800 MM
Länge:
1200 MM
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Holz-Palette, Holzpalette, raja europalette, euro palette, euro-tauschpalette, europalette, export, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, tausch-palette, verpacken, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.