| |
|
| Artikel-Nr.: 315-EZ250 Herst.-Nr.: EZ250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 2-teilige Aluminium Teleskopstange Opti Loc™ ist optimal für den täglichen Dauereinsatz in der professionellen Glasreinigung geeignet. Sie ist in fünf Größen erhältlich und lässt sich einfach und schnell je nach Modell auf eine Höhe zwischen 60 cm und 6 m ausziehen. Dadurch können schwer zugängliche Fenster, Spiegel und sonstige Glasflächen effizient – ohne den Einsatz einer Leiter – vom Boden aus gereinigt werden. Die Teleskopstange ist mit einem Sicherheitskonus ausgestattet, durch die Einwascher und Fensterwischer einfach einrasten und nicht herunterfallen können. Dies garantiert Sicherheit und Standfestigkeit bei der Arbeit. Der ergonomisch geformte Griff in grün sorgt für zusätzlichen Komfort! Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Max. Länge: | 250 M | Min. Länge: | 140 M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer Teleskopstiel, Teleskopstange Glasreinigung, teleskopstange glasreinigung 2,5 m, dönergrill, Teleskopstange, Teleskopstange Fensterreinigung, Teleskopstangen Unger, Unger Teleskopstangen, fenster reinigen, fensterreinigung |
| | |
| |