Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Stretchfolie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antistatische Stretchfolie
Antistatische Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     315-FEAN
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stretchfolie
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie

Antistatische Folie schützt Ihre elektronischen Produkte während des Transports vor elektrostatischer Aufladung und natürlich auch vor Schmutz und Staub. Antistatische Stretchfolie ist die ideale Lösung, um Ihre elektronischen Produkte während des Transports zuverlässig vor elektrostatischer Aufladung zu schützen. Gleichzeitig bewahrt sie Ihre Waren vor Staub und Schmutz. Mit einer garantierten Wirksamkeit von 6 Monaten bietet die Antistatikfolie von RAJA einen langanhaltenden Schutz für Ihre empfindlichen Produkte.

Mit einem Oberflächenwiderstand von 1010 Ohm gewährleistet unsere PE-Folie eine effektive Ableitung elektrischer Ladungen. Die 300 Meter lange und 500 mm breite Rolle mit einer Stärke von 25 µ ist in einer Verpackungseinheit von 6 Rollen erhältlich. Die rosa Farbe der Folie kennzeichnet deutlich ihre antistatischen Eigenschaften. Diese Antistatikfolie eignet sich optimal für Palettenladungen bis zu 800 kg (abhängig von Palettenform und Art der Beladung), bietet also vielseitigen Schutz für Ihre elektronischen Produkte.

Die antistatische Folie von RAJA im Überblick

  • Oberflächenwiderstand: 1010 Ohm
  • Material: PE-Folie. Länge: 300 m. Breite: 500 mm. Stäke: 25 µ.
  • Farbe: rosa
  • Verpackungseinheit: 6 Rollen
  • Geeignet für Palettenladungen bis 800 kg (abhängig von Palettenform und Art der Beladung)

Elektronik sicher transportieren mit antistatischer Folie

Für den sicheren Transport von Produkten auf Paletten werden üblicherweise Stretchfolien verwendet. Doch nicht alle Folien sind gleichermaßen geeignet! Herkömmliche Kunststofffolien können sich durch Reibung elektrostatisch aufladen und somit ein Risiko für Ihre elektronischen Produkte darstellen. Diese elektrostatische Aufladung kann zu einem unangenehmen Schlag führen und im schlimmsten Fall irreparable Schäden verursachen. Daher empfiehlt es sich bei der Verpackung solcher Produkte auf einen Schutz vor ESD achten.  

Unsere speziell entwickelte PE-Folie mit antistatischen Eigenschaften verhindert diese Gefahr effektiv. Durch einen Oberflächenwiderstand von < 1010 Ohm wird eine optimale Leitfähigkeit gewährleistet, die das statische Ungleichgewicht zwischen Produkt und Folie minimiert. So bleiben Ihre elektronischen Geräte sicher vor elektrostatischer Aufladung während des Transports geschützt.

Antistatische Folie – was ist das?

Folien mit einem Oberflächenwiderstand von < 1010 Ohm (elektrischer Widerstand) gelten als antistatisch. Ein geringerer Oberflächenwiderstand sorgt für eine bessere Leitfähigkeit der elektrischen Teilchen und verringert das statische Ungleichgewicht (Verhältnis von + zu - Ladung). Herkömmliche Handstretchfolien oder Maschinenstretchfolien erreichen diesen Wert nicht, daher sind sie nicht ausreichend für den Schutz elektronischer Produkte. Um elektrostatische Aufladung durch mechanische Reibung zu vermeiden, werden Antistatika zugesetzt. Diese verhindern oder schwächen die statische Aufladung ab. Praktisch: Das in Antistatikfolien zugesetzte Antistatikum färbt die Verpackung der Palette erkennbar rosa.

Antistatische Folie kaufen

Wenn Sie elektronische Produkte, Bauteile oder Platinen versenden, ist der Kauf von antistatischer Folie unverzichtbar. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Ware risikofrei und unbeschadet am Bestimmungsort ankommt. Entdecken Sie in der RAJA-Kategorie "antistatische Verpackung" weitere Produkte, die speziell auf den Schutz Ihrer Elektronik zugeschnitten sind.

Wie verpacke ich mit antistatischer Folie?

Generell wird unsere antistatische Stretchfolie genauso verwendet wie herkömmliche Hand-Stretchfolie. Achten Sie dabei darauf, dass die Folie eng um das Produkt anliegt, so verringern Sie gleichzeitig die Aufladung durch mechanische Reibung. Die Folie ist selbstklebend, es wird aus kein extra Klebeband benötigt. Zusätzlich kann antistatisches Polstermaterial dabei helfen, die Ware sicher zu transportieren.

Was ist Antistatische Folie und wie funktioniert sie?

Antistatische Folie ist eine speziell entwickelte Verpackungslösung, die darauf abzielt, elektrostatische Aufladung zu verhindern. Sie enthält Antistatika, die die statische Aufladung minimieren und somit elektronische Produkte oder andere empfindliche Bauteile vor Schäden schützen.

Warum ist der Schutz vor elektrostatischer Aufladung wichtig?

Elektrostatische Aufladung kann zu Beschädigungen von elektronischen Geräten führen. Ein effektiver Schutz ist daher entscheidend, um die Funktionalität und Integrität der Produkte während des Transports zu gewährleisten.

Welche Eigenschaften kennzeichnen eine gute ESD Folie?

Eine hochwertige Antistatikfolie zeichnet sich durch einen Oberflächenwiderstand von < 1010 Ohm, eine PE-Folienzusammensetzung, transparent rosafarbene Färbung und eine geeignete Stärke aus. Dadurch kann sich die Folie nicht elektrostatisch aufladen. Sie ist nicht elektrisch leitfähig und kann dementsprechend keine elektrischen Schläge abgeben. Verpackungseinheiten sollten den individuellen Anforderungen entsprechen.

Für welche Produkte ist der Einsatz von Antistatikfolie besonders wichtig?

Antistatische Stretchfolie ist besonders wichtig für den Schutz von empfindlichen elektronischen Produkten, Bauteilen, Platinen und anderen technischen Geräten.

Im Bereich Antistatische Verpackungen finden Sie bei RAJA ein breites Sortiment: ESD Beutel, Antistatische Luftpolsterfolie und vieles mehr.

Weitere Informationen:
Stärke µ:
25
Breite:
500 MM
Länge:
300 M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 50,57004*
€ 65,81004*
Lager 315
60
€ 9,90*
ab € 124,20402*
€ 155,20404*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,20404*
€ 184,69281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,374*
€ 183,70506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,674*
€ 173,35206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,98402*
€ 166,58098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 134,89404*
€ 160,52391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 124,20402*
€ 147,80278
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 20,70067* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.