Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,antistatisch,Rolle,LxB 300m x 500mm,Stärke 25 µm,rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
253626
253626
Artikel-Nr.:
     827-253626
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stretchfolie
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Antistatische Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet für Palettenladungen bis 800 kg
  • Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm
  • Aus PE-Folie, Stärke 25 µm
  • In rosa

Suchbegriffe:
Folie, Folie zum Abdecken, Schutzfolie, Stretchfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
PE-Folie
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
25 µm
geeignet für (Produkt/Material):
Palettenladungen bis 800 kg
antistatisch:
ja
Farbe:
rosa
Gewicht:
3.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, esd stretchfolie, Folie, Folie zum Abdecken, Schutzfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
4
Frei Haus
ab € 50,44002*
€ 66,43002*
3 Tage
54
€ 9,90*
ab € 123,984*
€ 155,52402*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,43002*
€ 79,05172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,37*
€ 77,7903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,80002*
€ 74,73202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,44002*
€ 60,02362
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 8,40667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.